Deepcool ARGB ストリップ

Deepcool ARGB ストリップ - DEEPCOOLDeepcool ARGB ストリップ - DEEPCOOLDeepcool ARGB ストリップ - DEEPCOOLDeepcool ARGB ストリップ - DEEPCOOLDeepcool ARGB ストリップ - DEEPCOOLDeepcool ARGB ストリップ - DEEPCOOLDeepcool ARGB ストリップ - DEEPCOOLDeepcool ARGB ストリップ - DEEPCOOL

柔軟な素材を採用し自在に形状を変えることが可能
ARGB LEDを拡散し、輝点を大幅に低減する設計
ARGBヘッダーに接続してMB同期に対応
クイックスプリットコネクタと透明な 180°および 90°取り付けクリップにより簡単に取り付け可能

材質Silicone+FPCB+ABS定格電圧(V)LED:5 DC定格電流(A)LED:0.37 (ホワイト light)LED色Translucence+ホワイト保証期間1年LEDアドレサブルRGBRoHS指令(10物質対応)対応ポートMB ARGB 3ピン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(g)
型番
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11213171R-EA160-WHA1NN-GM/B Cable 1000mm×1、Tape Lights Cable 100mm×1、90° マウントクリップ(3M接着)×10、180° マウントクリップ(3M接着)×101600×8×16210R-EA160-WHA1NN-G96
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
11213155R-EA080-WHA2NN-GM/B Cable 450mm×1、Tape Lights Cable 100mm×1、90° マウントクリップ(3M接着)×4、180° マウントクリップ(3M接着)×4400×8×1655R-EA080-WHA2NN-G30
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする