液晶保護フィルム Samsung Galaxy Watch6 [ ケースサイズ 40mm 用 ] 高硬度9H ブルーライトカット
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Samsung Galaxy Watch6 [ ケースサイズ 40mm 用 ]
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
内容量1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-08-17
- 用途:
- 通常使用
その他業種
サイズもぴったりです。貼ったことによる反応も違和感ありません。