学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート

学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート Panasonic(パナソニック) 学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート Panasonic(パナソニック) 学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート Panasonic(パナソニック) 学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート Panasonic(パナソニック) 学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート Panasonic(パナソニック) 学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート Panasonic(パナソニック)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 幅(mm)230 質量(kg)4 取付天井直付型 高さ(mm)75 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra93 対応調光機能:調光対応なし 色温度(K)4000 光源色白色 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向24 内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)調光はできません。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11258208 XLX435GDWPLE9 スクールコンフォートタイプ・映光色タイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ 20.6 【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NNL4300DWT LE9 133.4 器具:2750
41,700
12,980
14,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
11258217 XLX455GDWPLE9 スクールコンフォートタイプ・映光色タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ 31.9 【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NNL4500DWT LE9 131.3 器具:4190
47,000
14,980
16,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
11258226 XLX465GDWPLE9 スクールコンフォートタイプ・映光色タイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ 43.1 【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NNL4600DWT LE9 129.2 器具:5570
51,000
15,980
17,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする