天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型

天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)126 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra93 対応調光機能:調光対応なし 色温度(K)4000 光源色白色 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)100 埋込高(mm)65 遮光(°)横方向24 内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11261191 XLX210MDWCLE9 636 1.7 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 天井埋込型、映光色タイプ・コンフォート15タイプ・一般タイプ・1600 lmタイプ 11.6
28,600
8,998
9,898 (税込)
31日以内出荷

返品不可
11261200 XLX230MDWCLE9 636 1.7 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 天井埋込型、映光色タイプ・コンフォート15タイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ 21.8
32,600
9,998
10,998 (税込)
31日以内出荷

返品不可
11261209 XLX430MDWPLE9 1254 2.8 800ピッチのボルトに対応します。 天井埋込型、映光色タイプ・コンフォート15タイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ 20.6
36,300
10,980
12,078 (税込)
31日以内出荷

返品不可
11261218 XLX450MDWPLE9 1254 2.8 800ピッチのボルトに対応します。 天井埋込型、映光色タイプ・コンフォート15タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ 31.9
41,600
12,980
14,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
11261227 XLX460MDWPLE9 1254 2.8 800ピッチのボルトに対応します。 天井埋込型、映光色タイプ・コンフォート15タイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ 43.1
45,600
13,980
15,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする