MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ピンク
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
材質鉄
色ピンク
質量(g)3.5(本体)/13.3(パッケージ込)
本体寸法(mm)Φ50×D0.78
端末(対応)スマートフォン(汎用)
内容量1個
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属