MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブルー

MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブルー LEPLUS NEXT MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブルー LEPLUS NEXT MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブルー LEPLUS NEXT MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブルー LEPLUS NEXT MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブルー LEPLUS NEXT MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブルー LEPLUS NEXT MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブルー LEPLUS NEXT

Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属

材質 ブルー 質量(g)3.5(本体)/13.3(パッケージ込) 本体寸法(mm)Φ50×D0.78 端末(対応)スマートフォン(汎用) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11301048 LN-MGS03BL
891
889
978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする