12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー

12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー - SIGNET(シグネット)12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー - SIGNET(シグネット)12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー - SIGNET(シグネット)12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー - SIGNET(シグネット)12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー - SIGNET(シグネット)12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー - SIGNET(シグネット)12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー - SIGNET(シグネット)12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー - SIGNET(シグネット)

本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。

用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消仕様製品ライフサイクル:1000回セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース本体質量(g)400最大電流(A)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)10400入出力Type-C:5V/3Aポート充電:Type-CUSB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/2.1A内容量1台
注意
※付属品の供給はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129172047119
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする