MagSafe対応 カードウォレット「MAGTUS」Card Wallet ブラック
iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能な、マグネット式カードウォレット/最大2枚までカードを収納可能(1枚でも落下しない)/つけても邪魔にならないスリム設計/カードを取り出しやすい裏面開口/カードを収納したまま非接触型決済可能/強力な磁力でしっかり吸着/貼り跡が残ることもなく、不要なときはすぐに取り外し可能
材質PUレザー
色ブラック
質量(g)33.9(本体)/54.3(パッケージ込)
本体寸法(mm)W65×95×D7.7
端末(対応)スマートフォン(汎用)
内容量1個