スマートプローブ 温湿度計
スマートフォン・タブレットのアプリで測定
新しいコンセプトの測定器シリーズ
測定範囲…0~100%RH、-20~+60℃
精度…±3 %RH(10~35%RH/at 25℃)、±2 %RH(35~65%RH/at 25℃)、±3 %RH(65~90%RH/at 25℃)、±5% RH(<10%RHor>90%RH)
±0.8 ℃(-20~0℃)、±0.5 ℃(0~+60℃)
分解能…0.1%RH、0.1℃
バッテリ…単4乾電池×3
バッテリ寿命…150時間
内容量1個