軽中量ボルトレス棚”M2型”(200kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数6段タイプ)

軽中量ボルトレス棚”M2型”(200kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO 軽中量ボルトレス棚”M2型”(200kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数6段タイプ) TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)1807 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 奥行(mm)889 組立時間2人30分 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 棚段数(段)6 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25 内容量1セット(1台)
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効間口(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11302990 M2-6396 645-5021 902 816 816 882
64,760
55,980
61,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302999 M2-6496 645-5083 1202 1116 1116 1182
77,120
66,980
73,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303008 M2-6596 645-3539 1502 1416 1416 1482
88,880
76,980
84,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303017 M2-6696 645-5031 1802 1716 1716 1782
113,960
97,980
107,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする