フレキシブルダクト(らくダクト)

フレキシブルダクト(らくダクト) - イチネンTASCO

軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。
らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。
使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。
定尺7.6mが1mに圧縮梱包
素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム
基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)
※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム
国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用

材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6寸法(Φ)150入数(本)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11305729TA978RB-150
15,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする