デコレーションツリー ブルーグレイス 30cm

デコレーションツリー ブルーグレイス 30cm 東京ローソク製造

飾りもライトも付いたクリスマスツリー

用途簡単。飾る手間いらずのクリスマスツリーです。(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。) 材質PVC PS ポリレジン 質量(g)540 サイズ(mm)個装:310×160×160 本体寸法(cm)高さ30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11306648 019191
4,500
3,798
4,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする