Bulls(ブルズ)
DIT制震筋かい金物
材質
JIS G 3302 SGH400
長さ(mm)
150
内容
柱側専用ビスCPQ-75(Mブルー)×9本/筋かい側専用ビスCPQ-45(シルバー)×6本
グリーンマーク
認定
内容量
1ケース(10個)
関連資料:
チラシ(2.16MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11308538
0P00180000(BDSSI)
120.5
56.9
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11308547
0P00180000(BDSSO)
126
46.7
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください