Panasonic(パナソニック)
高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K
適合
器具調光(lm):1335
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
LED
電球色(3000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11329249
XNN2551PELJ9
器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
¥42,500
¥
17,980
¥19,778
(税込)
47日以内出荷
返品不可
11329371
XNN2551PELE9
器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
¥38,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
47日以内出荷
返品不可
11330527
XNN2551PERY9
器具:1.0(灯具:0.5、電源:0.5)
¥43,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください