”エコポリバケツ”(消火用)

”エコポリバケツ”(消火用) - TRUSCO

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
再生ポリプロピレン60%配合しています。

用途貯水用。トラスコ品番176-0122材質ポリプロレン(うち、再生ポリプロピレン60%)幅(mm)279高さ(mm)258奥行(mm)279容量(L)10外径(mm)279内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11331717RBKS-10
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする