軽荷重作業台(200kg)AO型
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。
仕分けに便利な2段引出し付です。
商品の仕分けや検品に最適です。
引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番125-9123
材質本体:スチール
色ホワイト
高さ(mm)740
奥行(mm)600
間口(mm)900
均等荷重(kg)200
ねじ寸法アジャスター:M16×2.0
材質(天板)ポリ化粧
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。