中量ボルトレス棚”TUG型”(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) 単体型(高さ1200mm 棚段数3段タイプ)

中量ボルトレス棚”TUG型”(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) 単体型(高さ1200mm 棚段数3段タイプ) TRUSCO 中量ボルトレス棚”TUG型”(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) 単体型(高さ1200mm 棚段数3段タイプ) TRUSCO 中量ボルトレス棚”TUG型”(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) 単体型(高さ1200mm 棚段数3段タイプ) TRUSCO 中量ボルトレス棚”TUG型”(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) 単体型(高さ1200mm 棚段数3段タイプ) TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

トラスコ品番755-5661 質量(kg)72.3 オイスターホワイト 高さ(mm)1198 材質(本体)スチール タイプ単体型 奥行(mm)642 間口(mm)1862 組立時間2人30分 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)300 グリーン購入法適合 有効間口(mm)1737 最大積載量(kg/台)2000 棚板調整ピッチ(mm)30 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11333905 TUG30046L3
61,970
53,980
59,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする