パール金属
メガストーンコーティング ダイキャストIH対応深型フライパン
4層コーティングで特厚。耐摩耗試験100万回クリア。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂
質量(g)
609
サイズ(cm)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×255×100
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、焼付け塗装(外面)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11376106
HB-4423
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください