パネルヒーター ひざ掛け付き

パネルヒーター ひざ掛け付き YAMAZEN(山善)

つらい冬場の冷え対策に。足元あったかパネルヒーター。ひざ掛け付き。面から足を囲むような形になっているため足全体をあたためることができます。
足が冷えやすい在宅ワークや勉強時にオススメです。コンパクトに折りたためるから、お部屋のちょっとしたすき間に収納できて便利。

用途パネルヒーター、足元暖房として。在宅ワークや勉強時などに。フットヒーター 足元ヒーター デスクヒーター 薄型 折りたたみ 電気ヒーター テレワーク 在宅 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 電源コード(m)約2 寸法(cm)足置き場:47×42 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×50 消費電力量(Wh)約121 表面温度(℃)(強)約48、(中)約40 1時間あたりの電気代目安(円)約3.8(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11376167 YPP-183HK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする