TEKNOS
石英管電気ストーブ 600W
600Wのシンプルな電気ストーブ
色
ホワイト
消費電力(W)
600
本体質量(kg)
約1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.0×15.0×31.0
内容量
1台
取扱説明書:
(1.85MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11376298
ES-K601
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください