[Galaxy Z Flip 6専用]iFace Look in Clear Hybridケース

[Galaxy Z Flip 6専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace [Galaxy Z Flip 6専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace [Galaxy Z Flip 6専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace [Galaxy Z Flip 6専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace [Galaxy Z Flip 6専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可●保証:有 材質ポリカーボネート、TPU クリア 質量(g)約26.4 タイプケース型 対応機種Galaxy Z Flip 6 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約177×81×10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11467465 41-986073
3,000
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする