32L 1ドア冷凍庫

32L 1ドア冷凍庫 - TOHOTAIYO32L 1ドア冷凍庫 - TOHOTAIYO32L 1ドア冷凍庫 - TOHOTAIYO32L 1ドア冷凍庫 - TOHOTAIYO32L 1ドア冷凍庫 - TOHOTAIYO32L 1ドア冷凍庫 - TOHOTAIYO32L 1ドア冷凍庫 - TOHOTAIYO32L 1ドア冷凍庫 - TOHOTAIYO

コンパクトな1ドア冷凍庫。お部屋のレイアウトに合わせてネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。

付属品霜取り用へら質量(kg)15間口(mm)449電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×470×503冷却方式直冷式運転音(dB)26冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)111定格内容積(L)32内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天板の耐荷重は30kgです。電子レンジの機種によって設置できない場合があります。表面が100℃を超えるような熱機器(オーブントースターなど)は載せないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体11466598TH-32LFX-WHホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年10月上旬
本体11466607TH-32LFX-BKブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする