ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃)

ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) - コクヨ

業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。
刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。
コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます
フッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ
刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。
ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用
左右対称形のハンドルです。
環境に配慮した紙パッケージ

材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・グルーレス繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476818HSM-PFA100Bブルー
980
899
989(税込)
当日出荷
11476827HSM-PFA100Dブラック
980
899
989(税込)
当日出荷
11476836HSM-PFA100Wホワイト
980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする