マンダムオーリーTRY

マンダムオーリーTRY - マンダムマンダムオーリーTRY - マンダムマンダムオーリーTRY - マンダムマンダムオーリーTRY - マンダムマンダムオーリーTRY - マンダムマンダムオーリーTRY - マンダムマンダムオーリーTRY - マンダムマンダムオーリーTRY - マンダム

ソールにはワークシューズでも使用している滑りにくい底意匠を採用。デッキだけでなく、すべりやすい路面でもしっかりグリップします。シンプルなデザインなのでスケートボードだけでなく普段使いとしてもオススメです。

用途
立ち作業
屋根作業
スケートボード
カジュアル
材質(先芯)先芯なし材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル・綿材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)380:(26.0cm)足囲3E内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11478760#0624.5ブラック
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478769#0625ブラック
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478778#0625.5ブラック
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478787#0626ブラック
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478796#0626.5ブラック
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478805#0627ブラック
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478821#0628ブラック
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478830#0624.5ブラウン
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478839#0625ブラウン
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478848#0625.5ブラウン
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478857#0626ブラウン
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478866#0626.5ブラウン
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478875#0627ブラウン
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11478891#0628ブラウン
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする