USB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電

USB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電 - エレコム

映像も音声も、10ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。最大3画面で同時に高画質のコンテンツを楽しめる拡張・ミラーリング機能を搭載しています。

用途
USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。
安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。
パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。
4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。
※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。
USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。
※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。
Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。
インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。
パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。
※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。
※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。
※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。
※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート<USB>×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB>×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ<USB>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> ※入力信号は標準のDisplayPort1.2に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】2:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz> ※HDMIポートとVGAポート、同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11481675DST-W15
9,780
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする