曜日別特売

USB Type-C ドッキングステーション 13-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電

USB Type-C ドッキングステーション 13-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 13-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 13-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 13-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 13-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 13-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 13-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 13-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 - エレコム

Macbookで最大4画面での映像出力が可能に!4つの異なるコンテンツを同時に楽しめる、13ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像・音声出力、高速充電・データ転送、SDカードリーダーなど多彩な機能を搭載。作業効率をぐっと高めます。 ※最大4画面表示を行うには、Displaylinkドライバーがインストールされている必要があります。

用途
MacBookで最大4画面での映像出力が可能。HDMI(R)ポート×3、DisplayPortポート×2から最大3ポートを自由に組み合わせて接続でき、パソコンの内蔵ディスプレイと合わせて4画面でそれぞれ異なるコンテンツを同時に楽しめます。
安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。
USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに13ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。
HDMIポートとDisplayPortポートは4K/60Hzに対応し、高画質で映像・画像の出力が可能です。
※モニターの出力機能を正しく使用するために、最新のDisplayLinkドライバーをインストールしてください。
Windowsはもちろん、MacBookでもMSTに対応。ディスプレイへの拡張・ミラーリングで作業効率を格段に向上できます。
※MSTとは「Multi Stream Transport」の略称です。MST機能を使用することで、1つのコネクターから複数台のモニターに信号を出力することができます。
USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。
※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
パソコン本体の充電用ポートとは別に、USB Power Deliveryでの充電とUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送が可能なUSB Type-Cポート×2を搭載。スマホ・タブレットの充電も同時に行えます。
※1ポートのみ利用する場合は、最大45W出力が可能です。2ポート同時利用の場合は各ポート最大22.5W出力が可能です。
最大7.5W出力およびUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でのデータ転送が可能なUSB-A×1ポートを搭載しています。
USB 5Gbpsでのデータ転送のみ可能なUSB-Aポート×2を搭載。USBメモリなどでのデータの読み書きもスムーズです。
※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。
Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。
インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。
パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。
※最大4画面表示を行うには、DisplayLinkドライバーがインストールされている必要があります。
※DisplayLinkドライバーのインストール方法は、本製品の裏面に記載されております。
※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。
※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。
※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。
※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品専用ACアダプター×1、USB Type-Cケーブル×1(長さ:約50cm) ※プラグ含まずシルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×79×27動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×2<USB10Gbps(USB3.2(Gen2))> ※最大供給電力:2ポート合計45W。 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2<USB> ※最大供給電力:7.5W(5V/1.5A) ※映像出力非対応コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)ポート×3<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】2:DisplayPort×2<対応解像度:最大4K/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャック※DisplayLinkドライバーをインストールすることで最大3ポートからの映像出力が可能になり、マルチ画面を表示できます。 ※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11481666DST-W14
44,740
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする