iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ストラップホール付 フィンガーベルト付 NESTOUT

iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ストラップホール付 フィンガーベルト付 NESTOUT エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ストラップホール付 フィンガーベルト付 NESTOUT エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ストラップホール付 フィンガーベルト付 NESTOUT エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ストラップホール付 フィンガーベルト付 NESTOUT エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ストラップホール付 フィンガーベルト付 NESTOUT エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ストラップホール付 フィンガーベルト付 NESTOUT エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ストラップホール付 フィンガーベルト付 NESTOUT エレコム

専用ホルダーと耐衝撃設計で、トレッキングなどに最適な”NESTOUT(ネストアウト)”ハイブリッドケースです。

用途
アウトドアでの使用に最適な”NESTOUT(ネストアウト)”シリーズのトレッキングモデルです。
バックパックのショルダーストラップなどに装着でき、ワンアクションで脱着できる専用ホルダーが付属しています。
専用ホルダーは360度回転し、お好みの角度で固定可能です。また表裏どちらでも装着可能です。
撮影や地図確認など、バックパックを下ろすことなく、素早く対応できます。
ケース背面に、指を通すことで端末の落下を防ぎ、安心して操作ができるフィンガーベルトが付いています。
ベルトを折り曲げることで背面スタンドとして使用可能です。
手袋をしていても操作しやすいボタン設計です。
スイッチ類にはゴミなどが入りにくいカバーが付いています。
軽くて丈夫なポリカーボネートと弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2種類の素材を使用した、耐衝撃設計を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース背面に凸型に設計されたベゼルを配置し、傷やダメージを防ぎます。
ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、専用ホルダー×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・亜鉛合金、ホルダー:ポリカーボネート、PVC、ナイロン タイプケース型 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収/ストラップホール付/フィンガーベルト付 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11485665 PM-A24ANESTYL イエロー
オープン
2,798
3,078 (税込)
取扱停止中
11485638 PM-A24ANESTBE サンドベージュ
オープン
3,500
3,850 (税込)
取扱停止中
11485647 PM-A24ANESTBK ブラック
オープン
3,500
3,850 (税込)
取扱停止中
11485656 PM-A24ANESTGY グレー
オープン
3,500
3,850 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする