iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ファブリック 手帳型 2アングル 背面クリア 超薄型

iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ファブリック 手帳型 2アングル 背面クリア 超薄型 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ファブリック 手帳型 2アングル 背面クリア 超薄型 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ファブリック 手帳型 2アングル 背面クリア 超薄型 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ファブリック 手帳型 2アングル 背面クリア 超薄型 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ファブリック 手帳型 2アングル 背面クリア 超薄型 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ファブリック 手帳型 2アングル 背面クリア 超薄型 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ファブリック 手帳型 2アングル 背面クリア 超薄型 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ファブリック 手帳型 2アングル 背面クリア 超薄型 エレコム

どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。

用途
ファブリック生地を採用!薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。
傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、どんなシーンでも使いやすいファブリック生地を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様対応モデル番号:A2567、A2568、A2569 セット内容ケース×1 材質ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート タイプ手帳型 対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代) 特性超薄型・軽量 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TB-A24SWVCBK 11485717
TB-A24SWVCBK 11485717
11485717 TB-A24SWVCBK ブラック
オープン
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷
TB-A24SWVCGY 11485726
TB-A24SWVCGY 11485726
11485726 TB-A24SWVCGY グレー
オープン
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする