曜日別特売

ソファベッド

ソファベッド - YAMAZEN(山善)ソファベッド - YAMAZEN(山善)ソファベッド - YAMAZEN(山善)ソファベッド - YAMAZEN(山善)ソファベッド - YAMAZEN(山善)ソファベッド - YAMAZEN(山善)ソファベッド - YAMAZEN(山善)ソファベッド - YAMAZEN(山善)

ゆったり一人掛けのファブリックソファ
前に引き出せば、カウチソファやセミシングルショートのデイベッドに変身
座部・背部は全面クッション張り
座面カバーは外して洗濯機で丸洗い可能(要ネット使用+ファスナーは閉じて洗濯してください)
肘掛は、丸みもあってあたたかみのある木製タイプ
工具不要(六角レンチ、スパナ付属)

用途ソファ、ベッド、椅子として。ソファベッド 折りたたみ デイベッド セミシングルショート 折りたたみベッド カウチソファ 一人掛け 1人掛け シングルソファ パーソナルソファ材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル、カバー:ポリエステル/綿質量(kg)19定格荷重(kg)静止90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ)78×80×79.5、(ベッド)78×181×53.5組立時間約60分以上座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(ソファ)70×55、(ベッド)70×181内容量1台
取扱説明書:(1.29MB)
注意
※大きく重い商品です。玄関先までのお届けとなります。搬入や設置にはお二人以上がおすすめです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11496025WSB-70S(IV/NA)アイボリー
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68185270WSB-70S(GG/NA)グレージュ
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする