ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用26cm

ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用26cm - アイリスオーヤマダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用26cm - アイリスオーヤマダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用26cm - アイリスオーヤマダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用26cm - アイリスオーヤマ

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパンです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。耐摩耗性に優れ、はがれにくく、こびりつきにくさが長持ちします。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.7mm(はり底含む)ワインレッド質量(g)750サイズ(cm)26表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×26×9.5満水容量(L)2.6深さ(cm)【調理面】5.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497179VDI-F26
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする