曜日別特売

ナチュかるフライパン26cm IHガス火対応

ナチュかるフライパン26cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン26cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン26cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン26cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン26cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン26cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン26cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン26cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマ

軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽く握りやすい形状のハンドルのため、ラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ナチュラルカラーと木目調のハンドルは、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。内側はマーブル模様です。

サイズ(cm)26材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム18%)、底の厚さ:3.0mm(はり底含む)、ハンドル:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:セラミック塗膜加工質量(g)680対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×27×9.2満水容量(L)2.7深さ(cm)【調理面】6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497276NTL-F26MO68026【調理面】6グレイッシュモカ
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
11497285NTL-F26PG68026【調理面】6パールグレー×アイボリー
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする