曜日別特売

ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用20cm

ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用20cm - アイリスオーヤマダイヤモンドコートフライパン ガス火専用20cm - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパンです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。耐摩耗性に優れ、はがれにくく、こびりつきにくさが長持ちします。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、底の厚さ:2.4mmブラックメタリック質量(g)460サイズ(cm)20表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.8×20×8.7満水容量(L)1.2深さ(cm)【調理面】4.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497197VDG-F20
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 料理用
東京ドミニカ飲食業

今までのフライパンはコーティングがすぐに剥げてしまいましたが、これは全く剥げないのでよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする