マムート Barryvox 2 ビーコン 救助 雪崩 対策 バックカントリー スキー スノーボード 登山 雪 山 冬 小型 山岳

マムート Barryvox 2 ビーコン 救助 雪崩 対策 バックカントリー スキー スノーボード 登山 雪 山 冬 小型 山岳 マムート マムート Barryvox 2 ビーコン 救助 雪崩 対策 バックカントリー スキー スノーボード 登山 雪 山 冬 小型 山岳 マムート マムート Barryvox 2 ビーコン 救助 雪崩 対策 バックカントリー スキー スノーボード 登山 雪 山 冬 小型 山岳 マムート マムート Barryvox 2 ビーコン 救助 雪崩 対策 バックカントリー スキー スノーボード 登山 雪 山 冬 小型 山岳 マムート

スキー

用途スノーボード 仕様●EN基準:EN 300718●ストリップ幅の検索(デジタル)(m):70●埋没者マーキング:mark 付属品バッテリー 質量(g)180 タイプデジタル3アンテナデバイス 周波数(kHz)トランシーバ:457 バッテリー(タイプ)alkaline2AAA バッテリー稼動時間送信(SEND)モード(10℃)で最低200時間,捜索(SEARCH)モード(-10℃)で1時間 内容量1個
注意
※山岳
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11510391 262000370
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする