ペア食洗箸 ふくろうの親子

ペア食洗箸 ふくろうの親子 - イシダペア食洗箸 ふくろうの親子 - イシダ

ふくろうの絵柄がキュートなお箸のペアセットです。
毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。
お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。
ご自分用に、ご家族やご友人のお誕生日プレゼントに、父の日・母の日・敬老の日の贈り物にもぴったりです。
また、来客用や普段使いにはもちろん、海外のご友人へのお土産やプレゼントにもおすすめです。
安全の日本製のお箸なので、安心してお使いいただけます。
食洗機対応:可
すべり止め付き(箸先)
セット内容:(青)約23cm×1、(赤)約20.5cm×1 計2点

材質天然木長さ(cm)(青)23、(赤)20.5食器洗浄機対応食器の種類和食器内容量1セット(2膳)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11501781-
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする