イシダ
食洗箸 飛竜一半
食洗機対応のお箸です。
太目で力強く、手の大きな方にピッタリなデザインです。。
天丸仕上げです。
安心の日本製です。
材質
天然木
質量(g)
22
長さ(cm)
23.5
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器
内容量
1膳
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11501747
11503
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください