イシダ
箸 鉄木一半
木肌や木目等の美しさを生かしたお箸です。。
太目で力強く、手の大きな方にピッタリなデザインです。
研磨仕上げです。。
安心の日本製です。
食洗器のご使用はご遠慮ください。
材質
天然木
質量(g)
25
長さ(cm)
23.5
食器洗浄機
不可
食器の種類
和食器
内容量
1膳
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11501607
30039
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください