マルチスプーン

マルチスプーン - イシダマルチスプーン - イシダ

熱くなりにくく細長形状で食べやすいスプーンです。
すくう部分が浅く細長いので粥・雑炊などに適しています。
大きく口を開けなくても食べれるので、介護の方にも食べさせ易くなっています。
※食洗機の使用はお避け下さい。

材質アクリル樹脂質量(g)16幅(cm)3.4長さ(cm)19.5食器洗浄機不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1150151967911
160
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
1150152867912
160
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする