加湿空気清浄機
シャープ独自の空気洗浄化技術、プラズマクラスターNEXTを搭載。
室内にただよう粒子数を見える化しながらクリーンルーム規格Class8レベルの領域へ。
業界トップクラスの加湿量1100ml/hを実現。加湿フィルターは自動で洗浄。※強運転時
無線LAN接続すると、AIがご家庭にあわせた空気環境をお届けします。
環境に配慮した原材料を使用。暮らしに馴染む品位あるデザイン。
仕様独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約14
色グレー系
センサーホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度
風量(m3/min)空気清浄: 10(強)/6.4(中)/2.0(静音)
電源コード(m)約2.0
フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)/ガスもと~る脱臭フィルター(交換目安:約10年)/抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×305×700
消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 93(強)/47(中)/7.5[7.3](静音)
運転音(dB)空気清浄: 53(強)/49(中)/21(静音)
適合床面積プラズマクラスター(目安):約23畳(約38m2)、空気清浄(目安):~46畳(76m2)
水タンク容量(L)約4.3
モード強/中/静音
浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/8、空気清浄:8畳/6
加湿方式気化方式
モニタAIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分)/ハウスダスト・ニオイ/温度・湿度・電気代
待機時消費電力(W)約1.2(約1.6)
内容量1台
注意
※プラズマクラスター適用床面積:商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央(床上1.2m)で50000個/cm3のイオンが測定できる床面積の広さです。※待機時消費電力:( )内の数字は無線モジュール起動時の待機時消費電力です。
※消費電力:無線モジュールを起動していないときの消費電力です。無線モジュール起動時は消費電力が最大で約1W高くなります。( )内はモニターランプ「切」時。
※加湿量:日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき室温20℃、湿度30%で算出。空気清浄運転時も水は減り、若干加湿します。