2557000 全塩素試薬 LR Set 250回

2557000 全塩素試薬 LR Set 250回 東亜DKK

仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:250 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-2.00 測定項目塩素 試薬全塩素試薬セット(Pour-Thru) LR 測定方法DPD迅速液体法 名称全塩素試薬 形態試薬:Set 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11498841 HACH1212
25,300
24,980
27,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする