シンワ シンワの 卓上消耗品 シンワの ラップ・消耗品・食品包材 シンワの 食品容器 おにぎりパック おにぎりパック 注文コード アウトドアやランチで最適なおにぎりパックです。フタで閉められるタイプのクリアパックです。(輪ゴム等が必要です) 材質OPS サイズS 幅(cm)9 耐熱温度(℃)80 高さ(cm)6 入数10 奥行き(cm)13.1 内容量1個(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11502027 - オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 食品容器 ペーパーフードパック HEIKO 税込¥1,077~ ¥979~ クラフトフードパック HEIKO 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ クラフトフードパック HEIKO 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ クラフトフードパック HEIKO 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ クラフトフードパック HEIKO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ クラフトフードパック HEIKO 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ クラフトフードパック HEIKO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 紙皿 バガスペーパーウェア フードパック HEIKO 税込¥1,318 ¥1,198 紙皿 バガスペーパーウェア フードパック HEIKO 税込¥1,099 ¥999 窓付ランチボックス HEIKO 税込¥758~ ¥689~ 3層断熱カップ 8オンス 240mL 24個入 ストリックスデザイン 税込¥581 ¥528 バスケットへ DX小判皿 中央化学 税込¥2,198~ ¥1,998~ (1) どんぶり 本体 BF シーピー化成 税込¥769~ ¥699~ UPF-79N スープカップ蓋 ホワイト 三信化工 税込¥483 ¥439 バスケットへ オードブル容器 DXプラッター 本体 中央化学 税込¥1,208~ ¥1,098~ オードブル容器 DXプラッター用 蓋 中央化学 税込¥1,538~ ¥1,398~ DX小判皿 中央化学 税込¥1,758~ ¥1,598~ DX丸皿 中央化学 税込¥1,648~ ¥1,498~ CY-2-5 黒セット(OPS) エフピコチューパ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ DX 小判皿 K-6 BK 中央化学 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器フードパック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品