アオバ
抗菌食洗機対応 箸 とんぼ玉ファミリア
塗箸職人が丹精込めた手作業で、ふっくらと優しいとんぼ玉風に仕上げたお箸です。
お子様用・お弁当用のお箸としてもちょうどいいサイズです。
食洗機対応のお箸です。
抗菌加工仕上げです。
材質
天然木
色
オレンジ
長さ(cm)
18
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器
内容量
1膳
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11501065
-
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください