アオバ
食洗機対応 箸 とんぼ玉いと
塗箸職人が丹精を込めた手作業で作った「とんぼ玉」のお箸です。
丸みのあるふっくらとした形が特徴で優しい風合いになっています。
食洗機対応のお箸です。
材質
天然木
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器
内容量
1膳
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11500968
-
ブラック
23
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11500977
-
ベージュ
21
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください