降圧専用変圧器 ダウントランス 115、220V→100V変圧器

降圧専用変圧器 ダウントランス 115、220V→100V変圧器 bitstrong 降圧専用変圧器 ダウントランス 115、220V→100V変圧器 bitstrong 降圧専用変圧器 ダウントランス 115、220V→100V変圧器 bitstrong 降圧専用変圧器 ダウントランス 115、220V→100V変圧器 bitstrong

アメリカや中国、ヨーロッパなど海外の115Vや220V電源に接続して、日本製品向けの100Vに変換して出力する変圧器となります。
海外のコンセントから日本の電化製品を使用可能です。
単相100V接地極付きのコンセントが前面部に2口あります。
500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類をご用意。
入力電圧は前面部にあるセレクタスイッチにて115Vまたは220Vの適切な方を選択して使用します。
背面部は入力電圧用ケーブルを挿してネジを締めて接続する押し締め式端子台となっております。
海外旅行向け
海外で日本製品を使用する際に

仕様絶縁レベル:2000V 60S 10mA 付属品無し 質量(kg)10.05 タイプ降圧 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)単相100(接地局×2口) 入力電圧(V)115/220(端子台) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×342×170 絶縁階級B 容量(VA)5000 絶縁抵抗≧5MΩ 内容量1台
関連資料: (0.81MB) (1.02MB)
注意
※本製品は降圧機能のみの製品です。使用する電化製品の対応周波数と利用する地域の周波数を確認してからご使用ください。
※本製品の入力電圧は手動切り替え式です。誤った入力設定で使用すると本体や接続機器の故障の原因になりますのでご注意ください。
※電気器具を30分以上連続して使用する場合は、消費電力の1.5倍をカバーする容量を選択してください。
※モーター内蔵器具や電熱器具を使用する場合は、消費電力の3倍をカバーする容量を選択してください。
※500VA、1000VA、2000VAのモデルはAタイプコンセント対応の電源ケーブルのみが付属します。C14ソケットに挿し込める現地用の電源ケーブルを別途ご用意下さい。
※3000VA、5000VAのモデルは入力ケーブルが付属していません。背面の端子台に電線を接続していただく必要があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11500189 BS-PW-FST5000W
24,900
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,550 / 税込 1,705
北海道地方 数量1につき 1,550 / 税込 1,705
沖縄地方 数量1につき 3,500 / 税込 3,850
離島 数量1につき 3,500 / 税込 3,850

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする