エア・ウォーター
ブレーキ&パーツクリーナー
自動車用ブレーキ装置の洗浄
ブレーキ装置に付着した粉塵・金属粉や油脂類の汚れを簡単に湿潤除去及び洗浄します。
成分
イソヘキサン・IPA
内容量(L)
18
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498116
YMB-18
¥
16,000
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください