グリーンベル
ステンレス製 角質削り
材質
【ブレード】18-8ステンレス鋼【ハンドル・ケース】ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
L154
質量(g)
29
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11511145
NC-308
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください