増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール 16GB U-DIMM
DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途
DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。
最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。
1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。
端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。
メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。
6年保証ですので、安心してご利用いただけます。
メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ECC:×、エラー検出機構:×
形式メモリ:DDR5-SDRAM
規格DDR5-5600
保証期間6年間
ピン数(ピン)メモリモジュール:288pin DIMM
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
バッファ仕様×
容量(GB)メモリモジュール:16
メモリーモジュール規格PC5-44800
SPD○
bit構成2048M×64bit
メモリーインターフェイスU-DIMM
内容量1個
最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。
1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。
端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。
メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。
6年保証ですので、安心してご利用いただけます。
メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。