アップルウォッチ ガラス フィルム 【Apple Watch Series 10 42mm対応】 全面保護 高透明 光反射軽減
スーパーAR加工により透過率をアップ。光の映り込みに邪魔されずに操作することができる、高透明・指紋防止タイプのApple Watch用ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途
スーパーAR加工により透過率をアップ。光の映り込みに邪魔されずに画面の表示内容を確認することができる高透明・指紋防止タイプのApple Watch用ガラスフィルムです。
透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約94%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品との比較
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。
本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(スーパーAR、高透明、指紋防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1
材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス
色ブラック
対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
内容量1個
透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約94%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品との比較
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。
本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。