アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 反射防止 表面硬度9H 全面保護 メタリックライン
光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する反射防止ガラスとポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護し傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途
画面が見やすい反射防止ガラスとポリカーボネート樹脂で、Apple Watch本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
側面のエッジ部分にメタリックラインを施した、上品な輝きを放つ高級感のあるフルカバーケースです。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート
色ブラック
対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
内容量1個
ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
側面のエッジ部分にメタリックラインを施した、上品な輝きを放つ高級感のあるフルカバーケースです。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。