アイトス
長袖シャツ(男女兼用)(薄地)
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100
材質(ボタン)
プラスチック
内容量
1着
全27種類を絞り込む
色
シルバーグレー
チャコール
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11832506
2935
シルバーグレー
SS
98
38
69
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832515
2935
シルバーグレー
S
104
41
71
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832531
2935
シルバーグレー
M
110
44
74
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832540
2935
シルバーグレー
L
114
46
76
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832549
2935
シルバーグレー
LL
118
48
78
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832558
2935
シルバーグレー
3L
122
50
80
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
11832567
2935
シルバーグレー
4L
126
52
82
¥
7,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11832576
2935
シルバーグレー
5L
136
55
82
¥
8,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
11832585
2935
シルバーグレー
6L
146
58
82
¥
9,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
11832601
2935
ネイビー
SS
98
38
69
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832610
2935
ネイビー
S
104
41
71
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832619
2935
ネイビー
M
110
44
74
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832628
2935
ネイビー
L
114
46
76
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832637
2935
ネイビー
LL
118
48
78
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832646
2935
ネイビー
3L
122
50
80
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
11832655
2935
ネイビー
4L
126
52
82
¥
7,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11832671
2935
ネイビー
5L
136
55
82
¥
8,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
11832680
2935
ネイビー
6L
146
58
82
¥
9,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
11832689
2935
チャコール
SS
98
38
69
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832698
2935
チャコール
S
104
41
71
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832707
2935
チャコール
M
110
44
74
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832716
2935
チャコール
L
114
46
76
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832725
2935
チャコール
LL
118
48
78
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11832741
2935
チャコール
3L
122
50
80
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
11832750
2935
チャコール
4L
126
52
82
¥
7,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11832759
2935
チャコール
5L
136
55
82
¥
8,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
11832768
2935
チャコール
6L
146
58
82
¥
9,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください