IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L)
5ガロン(18.9L)の大容量スポーツジャグ
2重のガスケットで漏れを最小限に抑えます
衝撃に強いプラスチック製の外装
フタは汚れやニオイを閉じ込めずお手入れも簡単
アウトドアシーンを彩る鮮やかなカラー&高い保冷力
用途野外活動時の飲料の保冷に。イグルー IGLOO クーラーボックス クーラーバッグ igloo 水筒 ウォータージャグ ウォータータンク アウトドア
材質外側:ポリエチレン、内側:ポリスチレン
質量(kg)2.5
色オレンジ
容量(L)18.9
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)36.8×33×49.5
内容量1台